isoBlock デジタルドライバス

isoBlock デジタルドライバス - BenchmarkisoBlock デジタルドライバス - Benchmark

ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。
各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。
ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。
カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。
コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。
各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。
ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。
また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。
2個の独立したチャンバー
独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。
ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。
ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック

仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84589595BSH6000
246,000
239,800
263,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする