曜日別特売

PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット

PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット - アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット - アズワン

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。

仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616064SS-VSHMIX
4,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする