曜日別特売

ウォーターバススターラー WBS6Pro

ウォーターバススターラー WBS6Pro - アズワンウォーターバススターラー WBS6Pro - アズワンウォーターバススターラー WBS6Pro - アズワン

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。

仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533394JL20304
70,000
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする