超薄型デジタルマグネティックスターラー

超薄型デジタルマグネティックスターラー - アズワン

回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能
タイマー機能付き
モバイルバッテリー使用可能

仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kgアズワン品番67-9358-71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067228DMS-1500
27,600
27,500
30,250(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする