インターサイエンス
BagFilter 2000P 400枚入
バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:400枚入(25枚/袋×16袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ
アズワン品番
67-4808-13
内容量
1枚(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612616
111200
¥
76,400
¥
76,300
¥
83,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください