インターサイエンス
BagFilter 400S 500枚入
バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ
アズワン品番
67-4808-10
内容量
1枚(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612607
112425
¥
60,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください