BagFilter 400XF 500枚入

BagFilter 400XF 500枚入 - インターサイエンス

バッグフィルター XFは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグで、微粒子を含むサンプルに適応します。特にフローサイトメトリー、PCR、qPCR、スパイラル法などのキャピラリー分析法に適しています。

仕様●フィルター孔サイズ:20ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-12内容量1枚(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414875111325
31,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする