インターサイエンス
BagPage + R 400 500枚入
バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグ
アズワン品番
67-4808-04
内容量
1枚(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414830
161025
¥
57,400
¥
57,300
¥
63,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください