BagPage 2000+ 250枚入

BagPage 2000+ 250枚入 - インターサイエンス

バッグページ + は、全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バッグで、クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過します。バッグ上部のユニークな小さい熱溶着接合部により、ピペティングの際のエラーを防ぎます。

仕様●フィルター孔サイズ:280ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:250枚入(25枚/袋×10袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-08内容量1枚(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612598122200
50,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする