goot(太洋電機産業)
分光光度計 Easy UV
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。
ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様
●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン
アズワン品番
68-0580-87
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297178
30705169
¥
772,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください