ボンベ残量アラート装置 e-アラート

ボンベ残量アラート装置 e-アラート - ユタカ(Crown)

ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ

仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売アズワン品番67-9249-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374379MY-03-2RF2RM
21,800
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする