ステラナビゲータ12

ステラナビゲータ12 - アストロアーツ

PC用天文シュミレーションソフト

仕様●商品詳細:PC用天文シュミレーションソフトです。惑星・衛星、星雲・星団、新星・超新星、系外惑星などの天体データを刷新。緻密で美しい天の川、光の散乱を精密に計算し青空、朝焼け、夕焼けも色鮮やかに、きめ細やかな空を表現します。新たにプラネタリウム番組制作機能を搭載。作成した番組を観望会で上映したり、SNSで公開・配信することで、星空の魅力を伝えられます。肉眼や双眼鏡で星座や星空を楽しむ方から、本格的な天体望遠鏡を使った天体観測、写真撮影に取り組む方まで、幅広い天文ファンの活動をさらにサポートします。梱包サイズ : 19 x 13.5 x 2 cm; 249 g。●言語:日本語●ディスプレイ解像度:1366×768ドット以上。●グラフィック:DirectX 9.0c以上に対応したもの。●その他:DVDパッケージからのインストール時にはDVD-ROMドライブが必要です。望遠鏡等の接続には、機材に対応したUSB、LANなどのポートが必要です。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):10GB以上●CPU:inter Core i3相当以上●メモリ:4GB以上●コード番号:AU5003Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7477-22内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84365936SN12
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする