曜日別特売

LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色

LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色 - ENDO(遠藤照明)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097827ERK9566W_RAD775W
11,020
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする