ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259
アズワン品番
67-5577-89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103960
ERK9566W_RAD775N
¥
11,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください