LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色

LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色 - ENDO(遠藤照明)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):5200●光源色:電球色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766L×1●原産国:日本●コード番号:383-5331アズワン品番67-5577-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091640ERK9584W_RAD766L
20,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする