ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806
アズワン品番
67-5577-98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84098825
ERK9585W_RAD761W
¥
45,650
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください