日本ピー・アイ
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置
長寿命(40000時間)
ハロゲン光源比50倍以上
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比)
セパレート可能(電源光源部別置)
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様
●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上
アズワン品番
67-7235-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063010
PS-LED2+LED-BOX-6570
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください