植物育成用LED照明器具

植物育成用LED照明器具 - 東京メタル植物育成用LED照明器具 - 東京メタル植物育成用LED照明器具 - 東京メタル植物育成用LED照明器具 - 東京メタル植物育成用LED照明器具 - 東京メタル植物育成用LED照明器具 - 東京メタル

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。
光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。
緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。
取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。

仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610017YO-PLANT2
14,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする