曜日別特売

流線型表示灯 黄

流線型表示灯 黄 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。
トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光

仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なしアズワン品番67-5229-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84048425SLFM-M1BP-Y
47,300
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする