Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED

Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED - マルヤス電業Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED - マルヤス電業

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:角ワイド形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84047034A25ILTSWB200PWLE
2,580
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする