曜日別特売

レギュレーターIC

レギュレーターIC - SEMTECH
仕様●入力電圧範囲[V]:2.9~5.5V●出力電圧範囲[V]:0.8V~3.3V●最小入力電圧[V]:2.9V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:0.8V●最大出力電圧[V]:3.3V●出力電流範囲[A]:-●機能:-●パッケージ:面実装●入力電圧範囲[V]:2.9~5.5Vアズワン品番68-2038-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593820SC183CULTRT
420
419
461(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする