Texas Instruments
IC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSON
仕様
●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V~5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V
アズワン品番
68-2035-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84529237
TPS63020DSJT
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください