IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC - Texas Instruments
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84591659LM2574M-3.3/NOPB
420
419
461(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする