曜日別特売

IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP

IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP - Texas Instruments
仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84594066TPS767D301PWP
1,150
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする