Texas Instruments
IC REG LINEAR 5V 1.5A TO220-3
仕様
●入力電圧:35V●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:正固定●パッケージ:TO-220-3●入力電圧:35V
アズワン品番
68-2025-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522614
LM340T-5.0/NOPB
¥
290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください