Texas Instruments
IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23
仕様
●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V
アズワン品番
68-2025-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531730
LM2735XMF/NOPB
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください