曜日別特売

SMART HI SIDE PWR SWITCH INDUSTRY APP

SMART HI SIDE PWR SWITCH INDUSTRY APP - インフィニオン
仕様●機能:電源スイッチIC●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●出力電流[A]:3.7A●パッケージ:DSO-12●機能:電源スイッチICアズワン品番68-2037-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593129ITS5215L
940
939
1,033(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする