ミネベアミツミ
CMOSシステムリセット用IC
仕様
●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V●検出電圧[V]:0.8~6.0V●出力形式:オープンドレイン出力●出力遅延[sec]:-●パッケージ:SOT-25●機能:-●動作温度:-40℃~105℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V
アズワン品番
68-2039-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84595247
PST8242NR
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください