遅延機能内蔵システムリセット用IC

遅延機能内蔵システムリセット用IC - ミネベアミツミ
仕様●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V●検出電圧[V]:4.2V●出力形式:オープンコレクタ出力●出力遅延[sec]:50ms●パッケージ:SOT-25A●機能:-●動作温度:-20℃~75℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12Vアズワン品番68-2039-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84599158PST596DNR
320
319
351(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする