EATON(イートン)
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW
密閉型スイッチ遮断器IP65
高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様
●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465
アズワン品番
68-4150-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300520
207348&P3-63/I4/SVB/HI11
¥
48,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください