位置センサ

位置センサ - Baumer

My-Com series precision switches
Range of measurement and precision control switches
Very accurate switch point, with a repeat accuracy of ±0.001mm
Ruby or saphire switches
Nickel-plated brass housing, IP67 for the My-Com H75/80
PVC, 80 cm cable connection
Applications:quality control, jigs, positioning control, dilation control, small-scale shifts, etc.

仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:0 → 10 Hz●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:ケーブル取り付け●スイッチング電流:50mA●最大DC電圧:36V●電源電圧:5 → 36V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP50●LED状態表示:あり●長さ:29.5mm●寸法:28×8mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:203-7004アズワン品番68-4149-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596306MY COM G75/P/80/L
66,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする