ニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V
仕様
●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-
アズワン品番
68-2033-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84528729
HG37-200-AB-00
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください