ニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V
仕様
●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-
アズワン品番
68-2033-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531425
HG16-240-AA-00
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください