コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑

コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑 - 富士電機コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑 - 富士電機

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得

仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。アズワン品番67-8970-99内容量1個
注意
●※画像は代表形番のイメージになります。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84269354AH165-TGLG11E3
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする