表面実装用押しボタンスイッチ

表面実装用押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)表面実装用押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84530698SMAP1F-5M-Z
800
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする