曜日別特売

Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 711 2a HC形 縦取付

Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 711 2a HC形 縦取付 - マルヤス電業

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・右抜け、キー種類/711●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4671-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84056265A22SK311J:711V
2,160
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする