マルヤス電業
Φ25キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:Φ25●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4682-04
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84043480
A25SK31010C:702
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください