マルヤス電業
Φ25全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4687-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84055057
A25PTCME10O
¥
850
¥
808
¥
889
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください