Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑

Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 - マルヤス電業Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 - マルヤス電業

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84045799A25PCM22G
1,840
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする