マルヤス電業
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b 赤
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4709-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84047269
A30PDEH22R
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください