ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C

ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C - アイゼンダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C - アイゼンダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C - アイゼン

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。
アイゼン製では厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。
高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し ます。

仕様●呼び寸法:0.201mm●長さ(呼び寸法0.201~0.999):40mm●許容差(呼び寸法0.201~0.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法0.201~0.999):0.3μm●コード番号:119-0168196アズワン品番67-4842-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840787170003-34-0004010
53,300
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする