マスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005

マスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005 - アイゼン

硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。

仕様●呼び寸法:9.005mm●長さ(呼び寸法1.005~10.005):50.00mm●許容差(呼び寸法1.005~10.005):±1μm●真円度(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●直径不同(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●コード番号:119-0169552アズワン品番67-4843-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841019050003-21-0012460
2,310
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする