曜日別特売

管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2

管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2 - 第一測範

JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。
管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。
RとPTの相違点は下記です。
1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。
2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。

仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745アズワン品番67-4848-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840904500355-01-0001010
105,900
98,980
108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする