フジツール
角アクメゲージ29° 716
このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
仕様
●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097
アズワン品番
67-4844-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84095420
0588-01-0000630
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください