双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 100A10
仕様
●リーフの長さ:100●リーフの枚数:10●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、10 0、15 0、20 0、30●コード番号:119-0164608
アズワン品番
67-4836-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84544960
0591-01-0000020
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください