双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MH
仕様
●リーフ長:100mm●リーフ枚数:10●リーフの組合せ:0、10、0、20、0、30、0、40、0、50、0、60、0、70、0、80、0、90、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164610
アズワン品番
67-4836-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540848
0591-01-0000420
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください