双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY
仕様
●リーフ長:100mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164611
アズワン品番
67-4836-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84542354
0591-01-0000470
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください