双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 172MA
仕様
●リーフ長:75mm●リーフ枚数:9●リーフの組合せ:0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、10、0、15、0、20、0、30●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164615
アズワン品番
67-4836-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84541794
0591-01-0000350
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください