双葉ゲージ製作所(FGW)
シクネスゲージ 75A25
仕様
●リーフの長さ:75●リーフの枚数:25●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、09 0、10 0、11 0、12 0、13 0、14 0、15 0、20 0、25 0、30 0、35 0、40 0、45 0、50 0、60 0、70 0、80 0、90 1、00●コード番号:119-0164621
アズワン品番
67-4836-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545109
0591-01-0000150
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください