双葉ゲージ製作所(FGW)
フィラーテープ 12.7幅 1MX0.06
仕様
●幅:12.7mm●長さ:1m●厚み:0.06mm●コード番号:119-0164616
アズワン品番
67-4836-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84546816
0591-01-0010110
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください